Beli steam motor mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  2. Shark Snow Wash
    Mulai

    Rp5.799.900

    Shark Snow Wash
    Deskripsi:
    -Mesin cuci motor dan mobil 3in 1.-Cocok digunakan untuk usaha cuci motor dan mobil.-Tangki bagian dalam dicat menggunakan powder coating.
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  4. INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  5. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  6. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  7. XENON Jet Cleaner Machine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp699.900

    XENON Jet Cleaner Machine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Dengan sistem adjustable akan sangat membantu pemakaian sehingga tidak menyebabkan kerusakan di bagian yang sedang disemprot.
    atribut:
    • Power (W): 400
    • Water Pressure Capacity (bar): 60-100
    • Volatge (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Hose Gun (m): 6.5
    • Hose Tap (m): 2
    • Water Flow (L/hour): 300
  8. Yukido High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    Yukido High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Flow (L/minute): 5.5
    • Maximum Inlet Water Pressure (MPa): 1.2
    • Maximum Water Temperature (°C): 50
    • Motor Type: Carbon Brush Motor
    • Rated Flow (L/minute): 4.7
    • Rated Pressure (Bar): 80
    • Voltage (V): 220
  9. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  10. JLD Steam Cordless
    Mulai

    Rp439.900

    JLD Steam Cordless
    atribut:
    • Working Flow Rate (L/minute): 5.5
    • Motor Capacity (W): 700
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Pressure (bar): 50
    • Power Supply Voltage (V) : 220
  11. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  12. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  13. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  14. RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Deskripsi:
    It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
  15. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  16. MODERN Mesin Cuci Mobil
    Mulai

    Rp1.699.900

    MODERN Mesin Cuci Mobil
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Pressure (bar): 50-180
    • Water Flow (L/minute): 14
    • Power (W): 1000
Daftar Harga steam motor mesin Terbaru October 2026
SANCHIN Mesin Cuci SteamRp2.599.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
Shark Snow WashRp5.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp729.900
INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.899.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
XENON Jet Cleaner Machine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)